Fresas con mango cilíndrico de alto rendimiento 10 mm

Número de artículo: 191850 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js12 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norm: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: NF
  • Tolerancia ⌀ nominal: js12
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 8
Norm Norma de fábrica
Perfil de fresado NF
Tolerancia ⌀ nominal js12
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 25 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,03 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191850 10
EAN / GTIN 4045197105479
Número del fabricante 191850 10

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fresas de varios filos con ranuras rompevirutas.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Superficie con tratamiento especial.

Ventaja:

Como fresas de acabar con producción de viruta especialmente alta.