Gancho para escalera especial, redondo hasta 150 mm

Número de artículo: 19179
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19179
EAN / GTIN 4031405191792
Número del fabricante 019179

Descripción

Descripción:

  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 26 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 150 mm
  • Tipo de gancho: Redondo
  • Longitud: 164 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto
  • Diseño material: Revestimiento de plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta