Fresas de desbaste y acabado, TiAlN, ⌀ k12 DC: 18mm

Número de artículo: 191720 18
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k12 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 18 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresado NF
Toleranz Nenn-⌀ k12
Número de dientes Z 4
Spiralwinkel 27-30 grados
Zustellrichtung Horizontal, inclinado y vertical
Schaft DIN 1835 B con h6
Innenkühlung no
Longitud de filo Lc 32 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,05 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 191720 18
EAN / GTIN 4045197104991
Número del fabricante 191720 18
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
78
Acero < 750 N/mm²
P
55
Acero < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Tam. 10 − 30 geometría de corte frontal para inmersión.
Para un aumento notable del rendimiento, con ranuras rompevirutas rectificadas.

Ventaja:

Las ranuras rompevirutas facilitan la evacuación de la viruta al mismo tiempo que generan una buena superficie de pieza.