{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 5 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 8 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,12 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191630 50 | |
EAN / GTIN | 4045197104106 | |
Número del fabricante | 191630 50 |