Adhesivo informativo para escaleras de plataforma Altura de la plataforma< 2,50 m Adhesivo 19094

Número de artículo: 19163
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Señal de obligación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19163
    EAN / GTIN 4031405191631
    Número del fabricante 019163

    Descripción

    Descripción:

    • De acuerdo con DIN EN 131-3, deben colocarse pegatinas específicas del producto con instrucciones de uso. La explicación de los pictogramas utilizados se puede encontrar en www.steigtechnik.de
    • La explicación de los pictogramas utilizados se puede encontrar en nuestro archivo PDF bajo Descargas
    • Adecuado para la Orden Nº 052305 – 052308, 052310, 052705 – 036308, 052710, 036305 – 052708,
    • 1 unidad = 20 unidades

    Característica:

    • Anchura: 40 mm
    • Longitud: 185 mm
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra