Adhesivo informativo para el suelo del trabajo Adhesivo 19092

Número de artículo: 19161
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Señal de obligación

Identificación y clasificación

Número de artículo 19161
EAN / GTIN 4031405191617
Número del fabricante 019161
Número L L90110 1090
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • De acuerdo con DIN EN 131-3, deben colocarse pegatinas específicas del producto con instrucciones de uso. La explicación de los pictogramas utilizados se puede encontrar en www.steigtechnik.de
  • La explicación de los pictogramas utilizados se puede encontrar en nuestro archivo PDF bajo Descargas
  • 1 unidad = 20 unidades

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Longitud: 150 mm
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Tipo de producto: 19092

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra