Adhesivo informativo para escalera de un peldaño ″B.gem. Verwendung″ Adhesivo 19079

Número de artículo: 19155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Señal de obligación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19155
    EAN / GTIN 4031405191556
    Número del fabricante 019155

    Descripción

    Descripción:

    • De acuerdo con DIN EN 131-3, deben colocarse pegatinas específicas del producto con instrucciones de uso. La explicación de los pictogramas utilizados se puede encontrar en www.steigtechnik.de
    • 1 unidad = 20 unidades

    Característica:

    • Anchura: 40 mm
    • Longitud: 185 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra