Adhesivo informativo para escalera de pisos Adhesivo 19020

Número de artículo: 19153
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Zubehör für Leitern

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19153
EAN / GTIN 4031405191532
Número del fabricante 019153

Descripción

Descripción:

  • De acuerdo con la norma DIN EN 131-3, deben colocarse pegatinas específicas del producto con instrucciones para el usuario. La explicación de los pictogramas utilizados se encuentra en www.steigtechnik.de
  • 1 PU = 20 piezas
.

Característica:

  • Ancho: 40 mm
  • Largo: 150 mm
  • Uso de escalera (DIN EN 131): Profesional
  • Material: plástico
  • Necesita montaje: Se puede montar sin herramientas
.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra