Fresa mango cilíndrico HSS-PM 22 mm

Número de artículo: 191520 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: k10
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 22 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS PM
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal k10
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 30-40 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 38 mm
Longitud total L 104 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,042 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191520 22
EAN / GTIN 4045197103314
Número del fabricante 191520 22

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
138
Aluminio > 10 % Si
N
110
Acero < 500 N/mm²
P
83
Acero < 750 N/mm²
P
64
Acero < 900 N/mm²
P
64
Acero < 1100 N/mm²
P
37
Acero < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de varios filos. Destalonado excéntrico.
Para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.
Resultados sobresalientes para el fresado en seco.
Tam. 6M−25M Fresa MID:
medidas de ejecución según norma de fábrica que están comprendidas entre DIN 844 corta y DIN 844 larga. Especialmente adecuadas para la fabricación de moldes y herramientas, ya que las medidas de ejecución con longitudes medianas ofrecen mayor estabilidad que las fresas largas según DIN 844 larga.