Fresas mini HSS-Co8 2 mm

Número de artículo: 191400 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 2 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 8
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 7 mm
Longitud total L 38 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,003 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191400 2
EAN / GTIN 4045197102454
Número del fabricante 191400 2

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
25
Acero < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte frontal para inmersión. Destalonado excéntrico. Geometría de corte universal. Mango similar a DIN 1835 B con tolerancia del mango h6. Utilizable en platos de sujeción planos y mandriles de sujeción como fresa para taladros largos y fresa con mango cilíndrico. Rendimiento de corte elevado, especialmente económico. Para fresar ranuras de taladro.

Nota:

Ahórrese los gastos de reafilado: ya que es más económico utilizar fresas mini hasta el límite de desgaste y luego desecharlas que reafilarlas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas mini HSS-Co8 2 mm

Fresas mini HSS-Co8 2 mm

a petición
En stock
133 piezas en stock
8,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
447 piezas en stock
12,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
377 piezas en stock
15,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
276 piezas en stock
7,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
422 piezas en stock
11,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo del chaflán angular 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
anillo de color sin sin sin sin sin
Material de corte HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Tolerancia ⌀ nominal e8 e8 e8 e8 k10
Tipo N N N N N
⌀ de mango Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra