Fresa mango cilíndrico HSS-Co8 30 mm

Número de artículo: 191280 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 30 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 90 mm
Longitud total L 166 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,05 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191280 30
EAN / GTIN 4045197101648
Número del fabricante 191280 30

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
25
Acero < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte frontal para inmersión.
Destalonado excéntrico.

Nota:

Como fresa para agujeros largos (tolerancia e8) o como fresa con mango.
El 50 % más de rendimiento en el arranque de viruta
respecto a fresas con 2 filos.
Espacios de virutas mayores que en las fresas con mango cilíndrico de varios filos (favorable en el caso de material blando). Para fresar ranuras de taladro.