Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Número de artículo: 191260 10
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
403 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 22 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,02 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 191260 10
EAN / GTIN 4045197101372
Número del fabricante 191260 10
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
78
Acero < 750 N/mm²
P
55
Acero < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte frontal para inmersión.
Destalonado excéntrico.
Alternativa económica.

Nota:

Como fresa para agujeros largos (tolerancia e8) o como fresa con mango.El 50 % más de rendimiento en el arranque de viruta respecto a fresas con 2 filos. Espacios de virutas mayores que en las fresas con mango cilíndrico de varios filos (favorable en el caso de material blando). Para fresar ranuras de taladro.