{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 69 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191250 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101099 | |
Número del fabricante | 191250 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cilíndrico HSS-PM 8,5 mm
a petición
En stock
80 piezas en stock
36,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
31,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 844 B | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 8,5 mm | 8,5 mm |
Longitud de filo Lc | 19 mm | 19 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 |
Tipo | N | N |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,016 mm | 0,016 mm |