Peldaño perforado de acero inoxidable V4A

Número de artículo: 19120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19120
EAN / GTIN 4031405191204
Número del fabricante 019120
Número L L90110 878

Descripción

Descripción:

  • Ancho de banda de rodadura 30 mm, agujero Ø 6 mm
  • Solo disponible en longitudes especificadas
  • Versión en acero desnudo o acero inoxidable 1,4571

Característica:

  • Longitud: 400 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Profundidad de paso/peldaño: 29 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra