• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador, tapa plana, cojinete ISO, 2,5 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 1911AB-10
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
Número de artículo 1911AB-10
EAN / GTIN 4946368841120
Número del fabricante 1911AB-10
Número L L40010 13872

Descripción

Descripción:

Versión compacta con diámetro extra pequeño - Métrico. Se trata de un reloj comparador compacto con un anillo exterior de ø 31 / 36 mm, que le ofrece las siguientes ventajas Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2,5 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica