Peldaño perforado de acero inoxidable V4A

Número de artículo: 19119
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19119
    EAN / GTIN 4031405191198
    Número del fabricante 019119

    Descripción

    Descripción:

    • Ancho de banda de rodadura 29 mm, agujero Ø 6 mm
    • Solo disponible en longitudes especificadas
    • Versión en acero desnudo o acero inoxidable 1,4571

    Característica:

    • Longitud: 300 mm
    • Material: Acero inoxidable V4A
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Profundidad de paso/peldaño: 29 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra