Adhesivo de identificación para el dispositivo de protección contra la escalada

Número de artículo: 19107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19107
    EAN / GTIN 4031405191075
    Número del fabricante 019107

    Descripción

    Descripción:

    • Para el montaje en cada punto de entrada y salida de escaleras según DIN 18799-1 y DIN EN ISO 14122-4, así como para escaleras con protección contra la escalada

    Característica:

    • Anchura externa: 170 mm
    • Altura: 95 mm
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra