La barra de salida se puede empujar hacia dentro para escaleras simples a partir de 73 mm.

Número de artículo: 19103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19103
EAN / GTIN 4031405191037
Número del fabricante 019103

Descripción

Descripción:

  • Para la salida y entrada segura de escaleras
  • Longitud útil aprox. 1,0 m.
  • Las escaleras deslizantes / escaleras de tracción de cuerda se pueden empujar completamente
  • Fabricado en aluminio

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Longitud: 1350 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Montando oblicuamente a la izquierda