Pantalón de pintor con estiramiento C156

Número de artículo: 191010001099C156
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
    Color weiß / schwarz
    Talla de confección DE 156
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 191010001099C156
    EAN / GTIN 7330509622421
    Número del fabricante 191010001099C156

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% algodón, sarga, 240gm²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros
    Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula y cepillo, Bolsillos de pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja
    Bolsillos de protección de rodilla
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos interiores
    Bolsillos para clavos - con portaherramientas adaptados para herramientas de pintura

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas
    Panel elástico en la entrepierna, espalda, rodilla y pantorrilla

    Detalles
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anilla D en cintura

    Refuerzo
    Refuerzo CORDURA® en bolsillos para clavos, bolsillo para regla y rodillas

    Descripción:

    • Pantalón de pintor moderno y cómodo con bolsillos para herramientas, bolsillos exteriores en las rodillas y zonas elásticas en la entrepierna, las rodillas, el asiento y las pantorrillas para una mayor flexibilidad y comodidad
    • El tejido tiene excelentes propiedades de absorción gracias al alto porcentaje de algodón
    • El pantalón cuenta con numerosos bolsillos funcionales y un bolsillo para herramientas de pintura especialmente diseñado y reforzado
    • El bolsillo para herramientas de pintura y los bolsillos para clavos están reforzados con tejido CORDURA® y las rodillas con CORDURA® elástica para una mayor comodidad

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra