Caja de herramientas de plástico ∙ 470 mm x 250 mm x 215 mm

Número de artículo: 190L-2
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 190L-2
EAN / GTIN 4000896150533
Número del fabricante 190L-2
Número L L60150 51

Descripción

Descripción:

  • Dos cajas para objetos de pequeño tamaño extraíbles en el interior de la tapa

Puesto de trabajo móvil
  • Para profesionales y aficionados con grandes exigencias
  • Modelo especialmente robusto
  • El máximo volumen y espacio de almacenamiento posibles a pesar de sus dimensiones compactas
  • Transporte seguro gracias al mango resistente en forma de arco de aluminio
  • Robustos cierres de estribo de sujeción de aluminio
  • Dos cubetas desplegables
  • Plástico, azul/negro HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 470 mm x 250 mm x 215 mm
  • Peso neto (kg): 2.41 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra