ALICATE DE CORTE FRONTAL 160MM

Número de artículo: 190A.16CPE
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 190A.16CPE
    EAN / GTIN 3662424087219
    Número del fabricante 190A.16CPE
    Número L L60130 9848

    Descripción

    Descripción:

    • Bordes de corte que proporcionan un corte limpio en cualquier tipo de alambre: alambre blando, materiales modernos y cuerda de piano de acuerdo con las siguientes dimensiones:- 190A.16CPE: 2,0 mm 210 kg/mm²
    • La geometría reduce significativamente la fuerza de corte gracias a un eje desplazado y un perfil de corte especial
    • Excepcionalmente duradera, buen corte, aleación de acero al carbono endurecido por inducción
    • Cubiertas bimateriales ergonómicas y resistentes a los productos químicos con: - Muelle de retorno - anillo de retención (el anillo de retención aumenta la longitud nominal en 10 mm)
    • Diseño: cromado, resistente a la corrosión

    Característica:

    • A [mm]: 6,5
    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 6,5
    • D máx. [mm]: 2,0
    • E [mm]: 11,5
    • L [mm]: 160
    • [g]: 200

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra