{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 5 | |
Tolerancia ⌀ nominal | js14 | |
Número de dientes Z | 1 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,13 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 190730 4X60 | |
EAN / GTIN | 4045197098672 | |
Número del fabricante | 190730 4X60 |