Juego de herramientas para desabollar ∙ 759 mm x 305 mm x 115 mm

Número de artículo: 1905/10N
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
Número de artículo 1905/10N
EAN / GTIN 4000896007448
Número del fabricante 1905/10N
Número L L60140 2555

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos en la carrocería
  • Caja de metal (azul HAZET)
  • Cubeta de espuma suave
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 759 mm x 305 mm x 115 mm
  • Peso neto (kg): 17.32 kg
  • Número de herramientas: 10

Volumen de suministro:

Mazo 1911 ∙ 1917N ∙ 1919N
Cuchara para carrocería 1928K ∙ 1930
Palanca para doblar 1931
Portalimas para carrocería 1934
Martillo para desabollar y aplanar 1935 ∙ 1938K ∙ 1940

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra