JUEGO DE REPUESTOS PARA LA CARRACA PARA PUNTAS

Número de artículo: 19010014
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19010014
EAN / GTIN 4018754325061
Número del fabricante 19010014
Número L L60010 7538

Descripción

Descripción:

  • Kit de reparación y mantenimiento para carraca con 80 dientes y un ángulo de trabajo de 4,5°
Contenido 8 piezas:
1 carcasa de bloqueo; palanca de conmutación; 1 placa de cubierta; 1 muelle de compresión; 1 pieza giratoria de 1 bits con función de compresión; 1 bola; 1 arandela de retención; 1 instrucciones de reparación y mantenimiento

Característica:

  • para no.: 419B
  • Hueco hexagonal [pulg.]: 1/4 ″
  • Número de dientes: 80
  • Peso: 62 g
  • Ángulo de trabajo: 4.5 °

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra