Reloj comparador, tapa plana, versión ISO de una vuelta, cojinete de joya, protegido contra golpes, 0,1 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 1900AB-10
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
Número de artículo 1900AB-10
EAN / GTIN 4946368841403
Número del fabricante 1900AB-10

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador métrico compacto que le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado. Los relojes comparadores con rotación de una sola mano eliminan los errores de lectura.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,1 mm (carrera del émbolo: 2 mm)
Graduación: 0,001
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra