ALICATE PUNTAS PLANAS 200MM

Número de artículo: 188A.20G
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 188A.20G
    EAN / GTIN 3662424087202
    Número del fabricante 188A.20G
    Número L L60130 9241

    Descripción

    Descripción:

    • Mandíbulas finas, planas y finamente dentadas para un agarre firme y accesibilidad
    • Durabilidad especial, aleación de acero al carbono
    • Mangos de PVC ergonómicos, antideslizantes y resistentes a productos químicos sin renunciar a una buena accesibilidad
    • Acabado: lacado, resistente a la corrosión

    Característica:

    • C [mm]: 75
    • E [mm]: 4,0
    • E1 [mm]: 18
    • E2 [mm]: 9
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 6,5
    • [g]: 200

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra