ALICATE PUNTAS PLANAS 200MM

Número de artículo: 188A.20CPE
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 188A.20CPE
EAN / GTIN 3662424087370
Número del fabricante 188A.20CPE
Número L L60130 9804

Descripción

Descripción:

  • Mandíbulas planas, finamente dentadas y delgadas, combinan agarre firme con accesibilidad
  • 188A: Mandíbulas rectas
  • Aleación especial duradera, de acero al carbono
  • Cubiertas bimateriales ergonómicas, resistentes a productos químicos con: - Muelle de retorno - anillo de retención (el anillo de retención aumenta la longitud nominal en 10 mm)
  • Diseño: cromado, resistente a la corrosión

Característica:

  • B [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 200

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra