Conector de impacto 1″-1.1/2″ 80 mm

Número de artículo: 18877A
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
    Tipo de producto Pieza de conexión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 18877A
    EAN / GTIN 4991644460038
    Número del fabricante 18877A
    Número L L60050 304

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 80 mm
    Dimensión D2: 1″
    D1: 1.1/2″
    Conduzca: 1″
    Toma cuadrada
    Salida 1.1/2″
    Plaza externa
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra