Conector de impacto 1″-3/4″ 200 mm

Número de artículo: 18866A-200
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Pieza de conexión

Identificación y clasificación

Número de artículo 18866A-200
EAN / GTIN 4991644460021
Número del fabricante 18866A-200
Número L L60050 1684
Fabricante Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

Longitud: 200 mm
Dimensión D2: 1″
D1: 3/4″
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 3/4″
Plaza externa
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra