Ejecución:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle y solapa y cierre de cierre por adherencia
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, Bolsillo de pierna con solapa
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos laterales con forro polar
Bolsillos para clavos CORDURA®, se venden por separado (2183)
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo de identificación retráctil
Bolsillos, una con anilla en D
Tirantes elásticos extraíbles
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Cintura de cintura extendida
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, costuras selladas
Acabado
Piernas con cremallera, Perneras ajustables con cremallera y sujecion de cierre por adherencia
Refuerzo
Refuerzo de CORDURA® en las rodillas
Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante de 65 mm de ancho
Accesorios
Artículo 2183
Descripción:
- Pantalones de invierno Hi-Vis con forro cálido y costuras selladas en un material duradero y resistente
- Los pantalones son resistentes al viento y al agua y cuentan con varias soluciones de bolsillos funcionales
- En definitiva, un gran pantalón de invierno difícil de desgastar
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- EN 342 together with 4426, 4827, 4851, 4819 and 4870