Detector de tensión 6-48 voltios AC/DC

Número de artículo: 1881647
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1881647
EAN / GTIN 4010886859643
Número del fabricante 1881647

Descripción

Descripción:

Aplicación: Automóviles, utilitarios
Con unidad pasante integrada para trabajar en zonas de difícil acceso
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Dimensiones: 145 x 25 x 16 mm
Clase de protección IP40, clase de protección III

Característica:

  • Diseño: automóvil y vehículo industrial, con unidad de perforación integrada para uso en lugares de difícil acceso
  • Longitud total [mm]: 145 mm
  • Rango de medición [voltios]: 3-48 V
  • Clase de protección [voltios]: 40
  • Clase de protección: III
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Baterías incluidas: no
  • Prueba única con 10.000 V CA: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra