Ganchos de herramientas para martillos Trinquetes

Número de artículo: 1879170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1879170
EAN / GTIN 4010886859704
Número del fabricante 1879170
Número L L60160 357

Descripción

Descripción:

Para paneles con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
Galvanizado

Característica:

  • Longitud del mandril: 50 mm
  • Ø del mandril: 6 mm
  • Superficie: galvanizado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra