Juego de llaves de boca doble, 11 piezas, 4,5-13 mm

Número de artículo: 1879146
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1879146
    EAN / GTIN 4010886861387
    Número del fabricante 1879146
    Número L L60160 941

    Descripción

    Descripción:

    Con anchos de llaves iguales
    Boca en ángulo de 15° y 75°
    En caja de plástico

    Característica:

    • Almacenamiento: Caja de plástico
    • Material: 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra