3C-juego de destornilladores con tapa de golpe 6 pcs

Número de artículo: 1878743
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 1878743
EAN / GTIN 4010886860113
Número del fabricante 1878743
Número L L60160 937
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con hexágono adicional en la varilla
Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de protección
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ con caperuza de golpeo para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio

Característica:

  • Diseño del mango [pulg.]: 3K
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: sí
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: sí
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: sí
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra