Pantalón de trabajo High Vis Shell Azul Marino/ Amarillo High Vis S

Número de artículo: 187719778933S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% Polyester
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Composición del tejido 100% Polyester
Color marineblau / high vis gelb
Tamaño unisex S
EN 20471 (protección advertencia) Klasse 1
Tipo de producto Pantalón de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 187719778933S
EAN / GTIN 7330509858554
Número del fabricante 187719778933S

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos para protección de rodillas
Bolsillo trasero con cremallera
Accesorios para bolsillos extraíbles para uñas, Bolsillos para uñas en CORDURA® se venden por separado (art 2170)
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Bolsillo para piernas con fuelle, solapa y bolsillo para teléfono

Detalles
Bolsillo extraíble para identificación
Dos trabillas con cierre de adherencia en los laterales para porta martillos
Puños extraíbles de plástico
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Cintura de cintura extendida en la parte trasera
Bragueta con cremallera de plástico
Gancho de presión metálico

Forro
Forro de malla, Forro de poliéster

Funcionalidad
Material impermeable y transpirable, costuras selladas
Rodillas precurvadas

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en las rodillas, refuerzo CORDURA® en el dobladillo de las piernas

Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia
Piernas ajustables con cremallera y sujecion de cierre por adherencia

Accesorios
Artículo 2170

Explicación de tallas
Para alcanzar diferentes longitudes de entrepierna, ofrecemos 1877 en tres longitudes. Talla grande: LS=corta 78cm, L=82cm, LT=larga 86cm. Para aclaraciones, consulte la lista de medidas corporales.

Descripción:

  • Pantalón de alta visibilidad Clase 1 con costuras selladas para proteger del viento y la humedad
  • Pantalones con tirantes ajustables y desmontables, cintura elástica, bolsillos exteriores para rodilleras, correa de cierre por adherencia para el martillo y cierre para la nieve
  • Se pueden añadir bolsillos desmontables para clavos 2170, que se venden por separado
  • Para llegar a diferentes longitudes de pierna, ofrecemos estos pantalones en 3 longitudes
  • Ex
  • Talla grande: LS=corto -4, L=XXcm, LT=largo +4

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra