Descripción:
El deslizamiento de mano TYFIX es un borrador de molienda para mejorar las superficies. Desbarbar, oxidar, pulir y eliminar la suciedad y la pintura es una de sus principales tareas. El TYFIX es un producto popular para la limpieza de electrodomésticos, ollas, etc. hechos de acero inoxidable y aluminio, especialmente en el hogar. También se puede utilizar para limpiar las juntas de baldosas sin problemas.
Característica:
- Forma: 90TY TYFIX
- Tamaño del grano: 60
- Vs /max: 20 m/s..
- Especificación: C 60 - BE5
- Dimensión (W x C x L): 50 x 20 x 80 mm
- Diámetro: 50 mm
- Grosor: 20 mm
- Agujero: 80 mm
Ventaja:
- Buena variedad
- Aplicación universal
Aplicación:
- Para desbarbar, oxidar, pulir y eliminar la suciedad y la pintura
- Para la limpieza de electrodomésticos, ollas, etc. hechos de acero inoxidable y aluminio