Mango deslizante con gatillo de 1/2″

Número de artículo: 1871641
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1871641
EAN / GTIN 4010886859469
Número del fabricante 1871641
Número L L60160 387

Descripción

Descripción:

Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
Se impide que se suelte involuntariamente mientras se trabaja gracias a un posicionamiento asimétrico del punto de escape
Especialmente apta para trabajar en ámbitos sensibles en los cuales la seguridad de pérdida es importante
DBGM (Modelo de utilidad federal alemán)

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Longitud total [mm]: 292 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra