El rango de torsión va de 0,2 a 1400 N.m.

Número de artículo: 1871188
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 1871188
EAN / GTIN 0611702895674
Número del fabricante 1871188

Descripción

Descripción:

Medición precisa. Estos sensores están diseñados para asegurar que su proceso de ajuste esté dentro de los límites aceptables con un alto grado de certeza. El sensor de torsión rotativa es la herramienta de auditoría de torsión ideal para probar la torsión real que se aplica en la aplicación de ensamblaje. Conectando un sensor de par rotativo entre una herramienta eléctrica o neumática y una aplicación de montaje, puede monitorizar el par que se aplica desde la herramienta hasta el tornillo o la tuerca.
Conexión en línea. Diseñados para ser colocados en línea con la herramienta, miden el par real que se aplica en la aplicación de ensamblaje, con una precisión del 0,3% del par máximo aplicado. Conectando un sensor de par rotativo entre una herramienta eléctrica o neumática y una aplicación de montaje, puede monitorizar el par que se aplica desde la herramienta hasta el tornillo o la tuerca.
Certificados de UKAS. Los Sensores Rotatorios vienen completos con los certificados UKAS para BS7882
Versátil. Estos sensores están diseñados para ser compatibles con la mayoría de los dispositivos estándar de la industria
Trabaja con la mayoría de los analizadores de torsión. Una solución rentable, como en la mayoría de los casos, no hay necesidad de actualizar

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Montaje del accionamiento, cuadrado [métrico]: 25,0 mm
  • Montaje del accionamiento, cuadrado [imperial]: 1″
  • Par de apriete (máx.) [N-m]: 1400 Nm
  • Par de apriete (mín.) [N-m]: 140 Nm
  • Rango de par (mín./máx.) [N-m]: 140 Nm - 1400 Nm
  • Anchura total [mm]: 104 mm
  • Altura total [mm]: 64,5 mm
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Visualización gráfica: No
  • Precisión de medición Par: +/-0,3%
  • Peso neto [kg]: 1,5 kg
  • Registro REACH disponible: No
  • Protección contra sobrecarga: No
  • Certificado VDE: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra