RM-FCR-0950-H7N-CS-C IC07 Escariadores DIN212B con Labios Helicoidales y Mango Cilíndrico para Agujeros Pasantes

Número de artículo: 1870589
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 1870589
EAN / GTIN 7291075397505
Número del fabricante 1870589
Número L L24010 31

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.5 mm, Longitud del filo de corte (L) 38 mm, Longitud total (OAL) 133 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.5 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 38 mm
  • Longitud total (OAL) 133 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra