RM-FCR-0450-H7N-CS-C IC07 Escariadores DIN212B con Labios Helicoidales y Mango Cilíndrico para Agujeros Pasantes

Número de artículo: 1870112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1870112
EAN / GTIN 7291075397406
Número del fabricante 1870112
Número L L24010 23

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.5 mm, Longitud del filo de corte (L) 21 mm, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.5 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 21 mm
  • Longitud total (OAL) 80 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra