Bloque anual TYFIX con aglomerante elástico 40 x 20 x 50 mm C 100 - BE5

Número de artículo: 1870
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1870
    EAN / GTIN 9003170018708
    Número del fabricante 1870
    Número L L50140 1169

    Descripción

    Descripción:

    El deslizamiento de mano TYFIX es un borrador de molienda para mejorar las superficies. Desbarbar, oxidar, pulir y eliminar la suciedad y la pintura es una de sus principales tareas. El TYFIX es un producto popular para la limpieza de electrodomésticos, ollas, etc. hechos de acero inoxidable y aluminio, especialmente en el hogar. También se puede utilizar para limpiar las juntas de baldosas sin problemas.

    Característica:

    • Forma: 90TY TYFIX
    • Tamaño del grano: 100
    • Vs /max: 20 m/s..
    • Especificación: C 100 - BE5
    • Dimensión (W x C x L): 40 x 20 x 50 mm
    • Diámetro: 40 mm
    • Grosor: 20 mm
    • Agujero: 50 mm

    Ventaja:

    • Buena variedad
    • Aplicación universal

    Aplicación:

    • Para desbarbar, oxidar, pulir y eliminar la suciedad y la pintura
    • Para la limpieza de electrodomésticos, ollas, etc. hechos de acero inoxidable y aluminio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra