Cuchillo angular universal, hoja de 150 mm

Número de artículo: 187-907
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 187-907
EAN / GTIN 4946368047393
Número del fabricante 187-907
Número L L40020 179

Descripción

Descripción:

El transportador universal le ofrece las siguientes ventajas: Permite mediciones de ángulos de alta precisión de máquinas, moldes y dispositivos. Con lupa (lupa). Con posibilidad de conexión a dispositivos de medición de altura y montaje a dispositivos de marcado de la serie 192 mediante soporte.

Característica:

Rango de medición: 0-90° x4 (360°)
Valor de la división de la escala: 5'
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja con accesorio de ángulo agudo, soporte para altímetro, lupa

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra