ALICATE LINEMAN 8P-200 ADF

Número de artículo: 187.20SR
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 187.20SR
EAN / GTIN 3148518639316
Número del fabricante 187.20SR
Número L L60130 7970

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza revestimientos antiestáticos de PVC fundido,
  • que suprimen cualquier chispa
  • Cantos de corte especialmente diseñados para facilitar el corte y prolongar la vida útil de la herramienta

Característica:

  • B [mm]: 28
  • E [mm]: 12
  • L [mm]: 200
  • [g]: 405