ALICATE UNIVERSAL AISLADO

Número de artículo: 187.20AVSE
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 187.20AVSE
    EAN / GTIN 3148517048508
    Número del fabricante 187.20AVSE
    Número L L60130 6446

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Aislamiento con código de colores de seguridad
    • Endurecimiento para una resistencia general
    • Un segundo tratamiento térmico da a los filos una dureza superior a 60 HRc
    • Cabeza bruñida

    Característica:

    • E [mm]: 40
    • L x A x H [mm]: 205 x 70 x 40
    • L [mm]: 205
    • L1 [mm]: 70
    • 140 kg/mm² [Ø mm]: 2,0
    • 200 kg/mm² [Ø mm]: 2,0
    • Cu - Ø máx. [mm²]: 4,0
    • [g]: 410