ALICATE UNIVERSAL 160MM SLS

Número de artículo: 187.16CPESLS
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 187.16CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028397
    Número del fabricante 187.16CPESLS
    Número L L60130 8701

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
    • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
    • Adecuado para cortar todo tipo de alambre: Hilo de piano, alambres blandos, materiales modernos
    • Hilo de Fe máx. 200 kg/mm²
    • .
    • Transmisión de palanca grande y eje desplazado para un esfuerzo mínimo al cortar.
    • Acero al cromo-molibdeno-vanadio para una larga vida útil
    • Alta dureza de los filos de corte: 61/63 HRc
    • .
    • Tapas ergonómicas de material altamente resistente a los productos químicos
    • Muelle de compresión de apertura extraíble, también se puede reinsertar en caso necesario.
    • cromado

    Característica:

    • B [mm]: 21
    • C [mm]: 34
    • C1 [mm]: 12
    • E [mm]: 9,5
    • L [mm]: 165
    • [g]: 220