Pantalla de seguridad tamaño 1

Número de artículo: 1868195
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 1868195
    EAN / GTIN 4036976113624
    Número del fabricante 1868195

    Descripción

    Descripción:

    Medidas 510 x 915 mm
    Resistencia a la rotura: longitudinal 23 N/mm2 - transversal 21 N/mm2
    Anchura variable, se puede ajustar con dos cinturones
    Un plus de seguridad gracias a botones, por ello no se presentan simultaneidades molestas

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 510 mm
    • Altura total [mm]: 915 mm
    • Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
    • Resistencia al desgarro: Longitudinal 23 N/mm² - Transversal 21 N/mm².
    • Resistencia: 1 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Resistente a los rayos UV: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra