• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tirador universal de 2 brazos 130x100 mm ALTA POTENCIA

Número de artículo: 1868152
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1868152
EAN / GTIN 4036976113501
Número del fabricante 1868152
Número L L60160 6423

Descripción

Descripción:

El puente reforzado con codo adicional, templado y endurecido, dobla prácticamente el límite de carga
Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas
Punta de husillo intercambiable (bola o punta)

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Número de ganchos: 2
  • Diseño: 2 brazos
  • Carga en todo el extractor (máx.) [t]: 5 t
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 22 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 12 mm
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Graduación de escala disponible: x
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 130 mm
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 70 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 170 mm
  • Montaje del husillo: M14x1,5mm
  • Husillo Tipo de pieza de empuje: Bola y punta
  • Tamaño de la rosca del husillo: M14x1,5x140mm
  • Husillo Longitud de rosca (utilizable) [mm]: 140 mm
  • Revestimiento de la superficie del husillo: Nitrocarburación
  • Husillo Anchura a través de planos: 17 mm
  • Uso/aplicación: Para arrancar poleas de transmisión, ruedas, rodamientos de bolas, etc.
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: sí
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: sí
  • Tornillos incluidos: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: sí
  • Brazos reversibles disponibles: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no