• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro digital IP65 DataVariable, lineal 75 - 100 mm

Número de artículo: 1866620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1866620
EAN / GTIN 4029713060091
Número del fabricante 1866620

Descripción

Ejecución:

  • Leyendo: 0.001 mm / .00005 pulgadas
  • Clase de protección IP65
  • Pantalla LCD: 10 mm
  • Conducción rápida
  • Husillo deslizante
  • Carburo midiendo caras
  • Husillo inoxidable, endurecido y alisado
  • Marco lacado
  • Aislada térmicamente
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital IP65, Data-Variable Lineal, 75-100mm, lectura 0,001, pantalla LCD 10mm, embrague de fricción avanzado, superficies de medición de metal duro, husillo de medición de acero inoxidable, estándar de fábrica, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/pulgada, ABS, ORIGIN, Hold, TOL

Característica:

  • Límite de error (mm): 0,003 mm
  • Límite de error (µm): 3 µm
  • Límite de error Rango de medición µm: 3 µm