Ejecución:
- Leyendo: 0,001 mm / .00005 pulgadas
- Clase de protección IP65
- Pantalla LCD: 10 mm
- Conducción rápida
- Carburo midiendo caras
- Husillo inoxidable, endurecido y alisado
- Marco lacado
- Aislada térmicamente
- Estándar de fábrica
Descripción:
Micrómetro de exteriores digital IP65, sin salida de datos, 0-25mm, Abl. 0,001, pantalla LCD 10 mm, embrague de fricción avanzado, superficies de medición de metal duro, husillo de medición de acero inoxidable, estándar de fábrica, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/pulgada, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Característica:
- Clase IP: IP 65
- Leyendo: 0,001 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 25
- Límite de error (mm): 0,002 mm
- Límite de error (µm): 2 µm
- Husillo pitch_mm: 0,5 mm
- Husillo diameter_mm: 6,5 mm
- Fuerza de medición MIN: 5 N
- Fuerza de medición MAX: 10 N
Norma:
Factory standard