Micrómetro digital ″Basic″0 - 25 mm

Número de artículo: 1866210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1866210
EAN / GTIN 4029713049423
Número del fabricante 1866210

Descripción

Ejecución:

  • Leyendo: 0,001 mm / .00005 pulgadas
  • Clase de protección IP40
  • Pantalla LCD: 10 mm
  • Conducción rápida
  • Carburo midiendo caras
  • Husillo inoxidable, endurecido y alisado
  • Marco lacado
  • Aislada térmicamente
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital BASIC, 0-25mm, lectura 0,001mm, IP40, pantalla LCD 10mm, estándar de fábrica, protección contra el calor de las manos, superficies de medición de carburo, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, Hold, ON/OFF, límite de error 0,002 mm

Característica:

  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 25
  • Límite de error (mm): 0,002 mm
  • Límite de error (µm): 2 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm
  • Fuerza de medición MIN: 5 N
  • Fuerza de medición MAX: 10 N

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop